ステンレスパイプ 延長のおすすめ人気ランキング

2026/04/30更新
167件の「ステンレスパイプ 延長」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パイプ 延長」、「ステンレスパイプ」、「ステンレスパイプ ブラケット」などの商品も取り扱っております。

ストレートジョイント SUS(エスユーエス)ランキング2位
SUS(エスユーエス)ストレートジョイント
引き抜き方向に負荷がかからない箇所のフレームの連結にご使用ください。
材質アルミ押出材質量(g)29
1個
442税込486
当日出荷

パイプ接続金具 スペーシアランキング3位
スペーシアパイプ接続金具
パイプとパイプをつなぎ合わせる金具です。 両方からパイプを差し込んで取付けてください。(約44mm差込めます。)(容易にパイプの取り外しはできません)
トラスコ品番116-6390材質スチール、表面処理:三価クロメート処理全長(mm)約90質量(g)77肉厚(mm)1.6パイプ外径(Φmm)23.9(最大部分24.2)パイプ内径(Φmm)20.7
1個
339税込373
当日出荷

ストレートジョイント 南榮工業ランキング4位
1袋(6個)
1,498税込1,648
当日出荷

パイプジョイント ハイロジックランキング5位
1個
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ジョイントパイプ
締付ミニ円盤用シャフト 3471009を2本連結する場合に使用するジョイントパイプです。
材質材質/仕上鋼/光沢クロメート処理質量(g)1.2仕上光沢クロメート処理
1個
26税込29
4日以内出荷

1個
1,188税込1,307
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(41種類の商品があります)

フジテック・ジャパンステンレスストレート止めネジ付
付属品回転止めネジ材質ステンレス形状ストレート寸法A(mm)37.8寸法B(mm)70.5仕上鏡面適合パイプ径(Φmm)32
1個
779税込857
当日出荷

ボルトを締め付けることにより、単管パイプのガタツキを防ぎます。 仮囲い等に使用します。
トラスコ品番296-5411質量(kg)07質量(g)680適合パイプ径(Φmm)48.6
1個
659税込725
当日出荷

優れた加工技術と厳しい品質管理で、単管パイプのジョイントに求められる機能を充分に発揮。もちろん仮設工業会の認定品。パイプとパイプをがっちりつなぎ、足場作業の安全をしっかり守ります。
用途単管(Φ48.6)と単管(Φ48.6)を繋ぎ、延長する際に使用する製品です。単管はピン付をご使用願います。質量(kg)0.64(1個)規格(社)仮設工業会認定品
1個ほか
509税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。 #400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上#400鏡面研磨(横目)
1本ほか
839税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ(26種類の商品があります)

足場などの荷重のかかる場所に使用します。
仕様(社)仮設工業会認定品トラスコ品番296-5402質量(g)540適合パイプ径(Φmm)48.6
1個
499税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

質量(kg)0.60規格仮設工業会認定外適合パイプ肉厚(mm)1.8以上適合パイプ外径(Φmm)48.6
1個ほか
429税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
709税込780
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(42種類の商品があります)

1本
5,998税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(290種類の商品があります)


パイプハウスの直管同士をまっすぐに連結する部品です。
用途パイプハウス専用部材材質スチール適合幅(mm)25Φ
1袋(5個)
949税込1,044
当日出荷

ステンレス帯鋼を特殊造管機で密着被膜しました。 機械構造用炭素鋼鋼管(内管)に、極薄肉ステンレス帯鋼を外側に被覆させ、重ね合わせ部をシーム溶接したクラッド管です。研摩仕上げを施しておりますが、外皮ステンレスの重ね合わせ部の筋が軽く残っております。
用途店舗装飾・建築・家具・自動車など多用途材質機械構造用炭素鋼+ステンレス鋼仕上#400鏡面研磨(横目)仕様養生袋有り
1本ほか
859税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ(25種類の商品があります)

ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチールパイプです 各種補修・ホビー・DIY用素材 ユニクロ仕上げの丸パイプです
材質スチール仕上ユニクロ
1個ほか
639税込703
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)